Madal pea Miinus/rist Tsingitud KÄEPIDEME POLT Ø mm Pikkus Kood M4 10 0275 24 10 12 0275 24 12 16 0275 24 16 18 0275 24 18 20 0275 24 20 22 0275 24 22 23 0275 24 23 25 0275 24 25 28 0275 24 28 30 0275 24 30 40 0275 24 40 Lai pea, kuuskantvõti 4 mm MÖÖBLIKRUVI Ø mm L mm Pinnakate Kood 6,3 40 Tsingitud 0276 463 40 50 0276 463 50 60 0276 463 60 70 Kollane passveering 9500 009 647 80 Tsingitud 0276 463 80 6,4 40 Messingeeritud 0276 64 40 60 0276 64 60 266
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=