© AS Würth 06/24 Ümarpea Pz 2 Puur 5 mm Tsingitud Peitpea Pz 2 Puur 5 mm Tsingitud Sisekuuskant AV 4 mm Messingeeritud Pz-otsik Tsingitud Sisekuuskant AV 3 ja 4 mm Tsingitud Hülssmutri kõrgemad osad takistavad pöörlemist Puuri läbimõõt 8 mm Miinus otsik Tsingitud KOOSTEKRUVI EUROKRUVI KOOSTEKRUVI Ø mm Materjalile paksusega Kood M6 29–36 mm 0275 16 29 Ø mm Pikkus mm Ristpea Kood 5 50 Pz2 0276 215 50 7 50 Pz3 0276 17 50 Ø mm Pikkus mm AV Kood 5 50 3 mm 0276 115 50 7 50 4 mm 0276 117 50 7 60 4 mm 9500 010 280 7 70 4 mm 9500 010 281 Ø mm Pikkus mm AV Kood 7 50 4 mm 0276 127 50 7 70 4 mm 0276 127 70 Ø mm Pikkus mm Pea Kood 6,3 11 6,8 0276 163 11 11 8,0 0276 063 11 13 8,0 0276 063 13 14 8,0 0276 063 14 24 8,0 0276 063 24 26 8,0 0276 063 26 Ø mm Pikkus mm Kood 6,3 13 0276 63 13 267
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=