Mõõt mm Pakend Kood 3 100/2500 5753 33 19 4 100/1500 5753 33 20 5 100/1000 5753 33 21 6 50/100 5753 33 22 KUUSKANTVÕTI DIN 1624 Tsingitud LÖÖKMUTTER MÖÖBLIMUTTER TAPIMUTTER M a mm d mm b mm Kood M4 5,5 8 15 0376 4 8 M5 5,5 8 17 0376 5 8 M5 5,5 12 17 0376 5 12 M6 7,0 9 19 0376 6 9 M a mm d mm b mm Kood M8 7,5 12 22 0376 8 12 M10 11,0 16 25 0376 10 16 M12 9,5 14 27 0376 12 14 Puidule ja puitplaatidele Pole väljaulatuvaid kinnitusosasid Kinnitus: Aseta löökmutter puuritud avasse, ja löö kinni, tasaseks puidupinnaga. Soonega Teras, pinnakatteta Liidet saab vajadusel avada Kiirelt kinnitatav Terav, iselõikav väliskeere Kasutuskohad: puu, plast ja muud pehmed materjalid. * - messing Sisekeere Välis Ø mm Pikkus mm Kood M4 6,5 8 0376 04 658* M6 12 10 0376 06 10 M6 12 13 0376 06 13 M6 12 18 0376 06 18 Sisekeere Välis Ø mm Pikkus mm Kood M8 14 15 0376 08 15 M10 18,5 15 0376 010 15 M10 18,5 20 0376 010 20 Mõõt mm Kood M6x10x14 0683 256 001 M6x10x20 9500 009 672 268
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=