© AS Würth 06/24 Kask Mõlemast otsast faasiga Puu niiskus 8–10% Tsingitud Pakend 100 tk Tsingitud Siseküljel faas Pakend 50 tk Ø mm Pikkus mm Pakend Kood 6 30 100 0907 006 30 8 30 4700 0907 008 30 8 35 100 0907 008 35 8 40 100 0907 008 40 10 40 100 0907 010 40 12 100 100 0907 012 100 A mm B mm Paksus mm Kood 25 14 2 0451 325 40 14 2 0451 340 PUIT-TÜÜBEL NURKRAUD A mm M mm C mm Paksus mm Kood 40 22 28 1,0 0683 260 181 27 31 27 1,0 0683 260 182 Sisekeere (d1) Välis (d2) Pikkus (l1) AV Kood M8 14 mm 15 mm 8 0376 28 15 M10 18,5 20 mm 10 0376 210 20 MÖÖBLIMUTTER SKD Sisekuuskant Teras, pinnakatteta • Ühendust saab lahti nii mitu korda kui vaja • Terav, iselõikav väliskeere • Kasutuskohad: puit, plast ja muud pehmed materjalid COMPANY 269
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=