© AS Würth 06/24 • Kappidele ja riiulitele • Valgeks värvitud terasest • Pakend 20 tk • Sobib kõikidele hingekomplektidele • Kõrguse reguleerimine pikiavade abil • Wüpo-kruvidega kinnitus (ei sisalda kruvisid) • Pakend 50 tk • 105° avanemisnurk • Lukuga • Määritud • Pesa sügavus 11 mm Liigendid määritud Lõuad hoiavad hinge tugevalt alusplaadi küljes kinni Hinge vars kaheosaline, võimaldab küljele reguleerimist kuni +5,5 mm Kinnitus Wüpo kruviga Madal teraspesa 11 mm Pesa uputus Ø 35 mm Kinnitus ja reguleerimine sama tööriistaga Pz 2 RIIULIKANDUR MÖÖBLIHING MÖÖBLIHINGE ALUSPLAAT Mõõt mm Kood 90 x 115 0683 361 501 110 x 140 0683 361 502 130 x 195 0683 361 503 185 x 245 0683 361 504 230 x 295 0683 361 505 Kood 0683 132 521 Kood 0683 132 003 271
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=