Kollane passiveering Mõõt 100 x 80 mm, paksus 1,5 mm Pakend 10 tk. (ilma kruvideta) Kollane passiveering Kollane passiveering • Vedruhingedega ustele • Liimkinnitus, kumer • Läbipaistev polüuretaan • Läbimõõt 8 mm, paksus 1,6 mm • Pakend 1000 tk SUMMUTUSPADJAKE KIRSTU KÄEPIDE SULGUR RIPPLUKU RIIV Kood 0683 135 A mm B mm Pakend Kood 70 18 10 0689 400 507 108 25 10 0689 400 510 A1 mm A2 mm B mm Pakend Kood 105 55 35 10 0689 400 606 Kood 0688 401 907 272
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=