Kindel ja tugev liide, suur kinnituspikkus. Nael katkeb alati õigel hetkel. Täidab tihedalt ka veidi suure ava. Laia äärega neet Tolmu- ja pritsmekindel Kasutatakse kui kinnitatav materjal on pehme, näit. kumm, puit. Ääris Ø 15,6 mm Üldneet Kasutatakse pehme materjali kinnitamiseks, näit. puidu, plastide, kummi külge. Liidet saab viimistleda needi kattega. Needi ja needitava materjali sobivus TÕMBNEET Needi materjal Needitav materjal Alumiinium Teras, tsingitud RST teras HST Vask Pronks Alumiinium + +/- - - - - Teras, tsingitud - + - - - - RST teras +/- +/- + +/- +/- +/- HST - - +/- + +/- +/- Vask - - +/- +/- + + + Needitav ja needi materjali sobivad üksteisega. +/- Sobib kasutamiseks näit kuivades siseruumides. Ei sobi niisketesse kohtadesse ning mere- ega tööstuspiirkonda. - Ei sobi kasutamiseks; materjalid ei tohi olla kokkupuutes eelkõige niisketes tingimustes Ø mm Pikkus mm Materjali paksus mm Neet Nael Kood 4,8 17 6,4-12,7 Alumiinium Teras 0915 048 17 4,8 25 12,7-19,8 0915 048 25 Ø mm Pikkus mm Materjali paksus mm Neet Nael Kood 4,8 15 1,0-4,0 Alumiinium Alumiinium 0914 048 50 4,8 21 1,0-9,0 0914 048 100 Ø mm Pikkus mm Materjali paksus mm Neet Nael Kood Must 4,8 22,6 3,0-9,5 Alumiinium Alumiinium 9500 010 180 274
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=