© AS Würth 06/24 ALUMIINIUM TÕMBNEET, PEITPEA ALUMIINIUMNEET PEHMETELE MATERJALIDELE ALUMIINIUM TÕMBNEET, LAIA ÄÄREGA Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Alumiinium Teras 3,2 6 3,3 1,5-3,5 6,0 0,9 670 900 0938 326 8 3,5-5,5 0938 328 4,0 10 4,1 5,0-6,5 7,5 1,0 1050 1560 0938 410 12 6,5-8,5 0938 412 16 10,5-12,5 0938 416 5,0 16 5,1 10,0-12,0 9,0 1,2 2150 3000 0938 5 16 25 16,0-21,0 0938 5 25 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Alumiinium Teras 4,0 12 4,5 4,0-6,5 9,5 1,2 1280 1140 0937 004 12 16 8,0-11,0 11,0 0937 004 16 4,8 16 5,2-5,3 6,0-9,5 9,5 1,5 1870 1610 0937 004 816 18 8,0-12,0 0937 004 818 20 10,0-14,0 0937 004 820 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Alumiinium Teras 4,0 8 4,1 0,5-4,5 12,0 2,5 1150 1600 9500 010 160 4,8 10 4,9 0,5-5,0 16,0 2,5 1500 2350 9500 010 161 12 6,0-8,0 14,0 2,5 1700 2230 0944 104 812 14 8,0-10,0 0944 104 814 16 10,0-12,0 0944 104 816 18 12,0-14,0 0944 104 818 Must 4,8 16 5,0 8,5-12,0 14 1,3 2110 2940 0944 914 16 Needi põhi suletud Alumiinium Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Alumiinium Teras 3,2 6,5 3,3 0,5-2,0 6,5 1160 1380 0937 753 27 8,0 2,0-3,5 6,0 1170 1350 0937 753 28 8,7 1,6-3,2 5,9 1110 1400 9500 010 159 9,5 3,5-5,0 6,5 1160 1380 0937 753 295 4,0 8,0 4,1 0,5-3,5 8,0 1700 2200 0937 754 8 9,5 3,5-5,0 0937 754 95 4,8 11 4,9 5,0-6,5 9,5 2400 3100 0937 754 811 13 6,5-8,0 0937 754 813 16 9,5-11,0 0937 754 816 21 13,0-16,0 0937 754 210 RÕHUKINDEL ALUMIINIUM TÕMBNEET 277
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=