© AS Würth 06/24 ROOSTEVABA TÕMBNEET A2 ROOSTEVABA TÕMBNEET A2, PEITPEA RÕHUKINDEL TÕMBNEET A2 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood A2 A2 3,0 8 3,1 3,0–5,0 6,5 0,8 1800 2200 0931 093 8 3,2 6 3,3 1,0–3,0 6,5 0,8 1900 2500 0931 093 26 8 3,0–5,0 0931 093 28 10 5,0–7,0 0931 093 210 12 7,0–9,0 0931 093 212 15 10,0–12,0 0931 093 215 4,0 8 4,1 2,5–4,5 8,0 1,0 2900 3650 0931 094 8 10 4,5–6,5 0931 094 10 12 6,5–8,5 0931 094 12 14 8,5–10,0 0931 094 14 16 10,0–12,0 0931 094 16 4,8 10 4,9 4,0–6,0 9,5 1,1 4230 5340 0931 094 810 12 6,0–8,0 0931 094 812 14 8,0–9,5 0931 094 814 16 9,5–11,0 0931 094 816 20 13,0–16,0 0931 094 820 22 15,0–17,0 0931 094 822 25 17,0–20,0 0931 094 825 6,4 10 6,5 2,0–4,0 13 1,9 7500 9300 0931 964 10 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood A2 A2 3,2 6 3,3 1,5–3,0 6,0 0,9 1900 2500 0931 326 10 5,0–6,5 0931 321 0 4,0 8 4,1 2,5–4,0 7,5 1,0 2900 3650 0931 48 4,8 12 4,9 6,0–8,0 9,0 1,2 3800 4500 0931 554 812 20 11,0–15,0 0931 554 820 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood A2 A2 3,2 8 3,3 1,5–3,0 6,5 1,3 2000 2200 0937 913 28 9,5 3,0–4,5 0937 913 295 12 4,5–6,5 0937 903 212 4,0 12 4,1 5,0–6,5 8,0 1,7 3120 3560 0937 914 12 4,8 9,5 4,9 3,0–5,0 9,5 2,0 4000 4400 0937 914 895 12 5,0–6,5 0937 914 812 14 6,5–8,0 0937 914 814 16 8,0–9,5 0937 914 816 18 9,5–11,0 0937 914 818 279
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=