Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Alumiinium Teras 2,4 6 2,5 2,0–4,0 5,0 0,65 315 370 0937 612 46 8 4,0–6,0 0937 612 48 3,2 6 3,3 1,0–3,5 6,5 0,80 670 900 0937 613 26 8 3,5–5,5 0937 613 28 10 5,5–7,0 0937 613 210 12 7,0–9,0 0937 613 212 14 9,0–11,0 0937 613 214 18 13,0–15,0 0937 613 218 20 15,0–17,0 0937 613 220 4,0 6 4,1 1,0–3,0 8,0 1,0 1050 1560 0937 614 6 8 3,0–5,0 0937 614 8 10 5,0–6,5 0937 614 10 12 6,5–8,5 0937 614 12 14 8,5–10,5 0937 614 14 16 10,5–12,5 0937 614 16 18 12,5–14,5 0937 614 18 20 14,5–16,5 0937 614 20 30 0937 614 30 4,8 6 0,5–3,0 9,5 1,1 1870 2790 0937 48 6 8 4,9 2,5–4,0 1700 2230 0937 614 88 10 4,0–6,0 0937 614 810 12 6,0–8,0 0937 614 812 14 8,0–10,0 0937 614 814 16 10,0–12,0 0937 614 816 18 12,0–14,0 0937 614 818 20 14,0–16,0 0937 614 820 25 16,0–21,0 0937 614 825 30 21,0–25,0 0937 614 830 35 25,0–30,0 0937 614 835 6,0 10 6,1 3,0–5,0 12,0 1,5 2550 3100 0937 616 10 15 8,0–10,0 0937 616 15 18 11,0–13,0 0937 616 18 Kergetele konstruktsioonidele, plekkide liitmiseks (Al 3,5% 5154) ALUMIINIUM TÕMBNEET 282
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=