© AS Würth 03/25 Värvitud alumiiniumneet Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Okkaroheline RR11/RAL6020 Alumiinium Teras 3,2 8,0 3,3 3,5–5,5 6,5 0,8 670 900 0937 328 11 Valge RR20/RAL9003 6,0 1,0–3,5 0937 326 20 Valge RR20/RAL9003 8,0 3,5–5,5 0937 328 20 Valge RR20/RAL9003 10,0 5,5–7,0 0937 321 020 Helehall RR21/RAL7040 12,0 7,0–9,0 0937 321 221 Hall RR22/RAL7000 16,0 11,0–13,0 0937 321 622 Beež RR30/RAL0090 8,0 3,5–5,5 0937 328 30 Pruun RR31/RAL8025 3,5–5,5 0937 328 31 Must RR33/RAL9004 3,5–5,5 0937 328 33 Must RR33/RAL9004 10,0 3,5–5,5 0937 321 033 Roheline RR37/RAL6002 8,0 3,5–5,5 0937 328 37 Helehall RR21/RAL7040 3,5–5,5 0937 328 21 Hall RR22/RAL7000 3,5–5,5 0937 328 22 Tumehall RR23/RAL7015 3,5–5,5 0937 328 23 Tumepruun RR32/RAL8019 3,5–5,5 0937 328 32 Punane RR29/RAL3009 3,5–5,5 0937 328 29 Kivipunane RR750/RAL8004 3,5–5,5 0937 328 750 Hele hõbe RR40/RAL9006 3,5–5,5 0937 328 40 Tume hõbe RR41/RAL/9007 3,5–5,5 0937 328 41 Kollane RR24/RAL1002 9500 010 233 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Must passiveering Alumiinium Teras 4,0 13,0 4,1–4,3 4,0–9,6 8 1,4 1200 1600 0915 594 013 4,8 10,0 4,9–5,1 1,6–6,3 9,6 1,6 1600 2230 0915 594 810 4,8 15,0 4,9–5,1 4,8–11,1 9,6 1,6 1600 2230 0915 594 815 ALUMIINIUM TÕMBNEET 283
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=