Würth kataloog

© AS Würth 03/25 RÕHUKINDEL TERASEST TÕMBNEET Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Teras Teras 3,2 10 3,3 3,0-5,0 6,5 1,3 1150 1300 0937 763 210 PEITPEAGA TERASEST TÕMBNEET TERASEST TÕMBNEET Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Teras Teras 3,2 8 3,3 3,0-5,0 6,0 0,9 1160 1380 0935 328 10 5,0-6,5 0935 321 0 4,8 8 4,9 2,5-4,0 9,0 1,2 2400 3100 0935 488 12 6,0-8,0 2300 2920 9500 010 156 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Teras Teras 3,2 6 3,3 1,0-3,0 6,5 0,8 1160 1380 0935 793 26 8 3,0-5,0 0935 793 28 10 5,0-7,0 0935 793 210 12 7,0-9,0 0935 793 212 16 11,0-13,0 0935 793 216 4,0 6 4,1 1,0-3,0 8,0 1,0 1700 2200 0935 794 6 8 3,0-5,0 0935 794 8 10 5,0-6,5 0935 794 10 12 6,5-8,5 0935 794 12 16 10,5-12,5 0935 794 16 4,8 8 4,9 2,5-4,0 9,5 1,1 2400 3100 0935 794 88 10 4,0-6,0 0935 794 810 12 6,0-8,0 0935 794 812 14 8,0-10,0 0935 794 814 16 10,0-11,5 0935 794 816 18 11,5-13,5 0935 794 818 20 13,5-15,0 0935 794 820 25 17,0-20,0 0935 794 825 6,4 8 6,5 1,5-3,0 13,0 1,8 4500 5700 0935 796 48 12 3,0-6,0 0935 796 412 12 3,5-6,5 4355 5415 9500 010 182 15 6,0-9,0 4500 5700 0935 796 415 22 14,5-16,5 4355 5415 9500 010 182 30 20,0-24,0 12,7 4900 5700 0935 64 30 285

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=