© AS Würth 06/24 BETOONIKRUVI W-BS Üksikkinnitused pragudeta ja pragudega betooni Mitmikkinnitused betooni ja eelpingestatud õõnespaneeli Tulekindlus Tehniline raport TR 020 R30-R120 Mõõdud 6-14 Euroopa Tehniline Hinnang, Option 1, pragudega ja pragudeta betoonile. Euroopa Tehniline Hinnang, mitmikkinnitused, mittekandvates süsteemides. 1. Kasutusalad • Üksikkinnitused 6-14 mm, tavabetoonis C20/25 kuni C50/60 (betooni surve ja tõmbetsoonis) • Mitmikkinnitused 5 mm ja 6 mm koormust mittekandvates süsteemides betooni surve ja tõmbetsoonis • Sobib kasutada ka eelpingestatud õõnespaneelis (6 mm) • Sobib metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, konsoolide, astmeplaatide, tugede, kaablitrasside, torude, kaitsepiirete jms kinnitamiseks • Kasutamiseks betoonis < C20/25 ja survekindlas looduslikus kivis (tunnustus puudub) • Tsinkpinnakattega võib kasutada kuivades siseruumides. A4 happekindlaid välistingimustes. • Sobib kasutada sprinklersüsteemides 2. Eelised • Suured koormused, lähestikku kinnitamine ja väike kinnituskaugus servast • Koormust võib rakendada kohe – puudub ooteaeg • Paigaldamine kiire ja lihtne, kruvides kruviankru ette puuritud avasse • Eemaldamine kiire ja lihtne • Samad tehnilised andmed tsingitud ja roostevabast terasest ankrutele • Kinnituse seadistamine peale paigaldust on võimalikud kuni kaks korda (suurused 8–14) et näiteks kaitsepiiret või ankurplaati korrigeerida (vt ETA tunnustus) 3. Omadused • Heakskiidud: ETA-16/0043 üksikkinnitused 6 mm–14 mm Option 1, surve ja tõmbetsoonis ETA-16/0128 mitmikkinnitused betoonis 5 mm ja 6 mm ning eelpingestatud õõnespaneelis 6 mm • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120: Tehniline aruanne TR 020 (sisaldub ETA-s) W-BS-S W-BS-C W-BS-P 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=