© AS Würth 03/25 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood Teras Teras 6,5 14 6,6–7,0 2,03–9,53 12,7 2,9 11700 10400 9500 010 197 19,3 8,9–15,9 13,1 2,7 11100 9500 0921 65 159 Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Äärise kõrgus mm Lõikejõud N Tõmbejõud N Kood A2 A2 6,5 14,0 6,6–7,0 1,0–9,5 13,0 2,5 10700 10500 0921 650 14 Nõudlikesse välistingimustesse Neet Nael Needi Ø mm Hülsi pikkus mm Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Äärise Ø mm Lõike- jõud N Tõmbe- jõud N Kood A4 A4 3,0 8 3,1 3,0–5,0 6,3 1760 2270 9500 010 150 3,2 10 3,3 5,0–7,0 6,5 1720 2350 5141 132 10 12 7,0–8,5 1800 2500 9500 010 149 4,0 6 4,1 1,0–2,5 8,0 2800 3800 5141 140 6 10 4,5–6,5 3220 4250 9500 010 151 12 6,5–8,5 9500 010 152 4,8 8 4,9 1,5–4,0 9,5 4230 5340 0931 084 88 10 3,0–5,0 4500 6000 9500 010 153 10 4,0–6,0 4230 5340 0931 084 810 14 7,0–9,0 4500 6000 9500 010 154 18 11,0–13,0 9500 010 155 HAPPEKINDEL TÕMBNEET MONOBOLT NEET RIHVELDATUD NEET Alumiinium Tsingitud teras 4,8 12 5,1 max 8 9,5 <2,0 1350 1880 0937 948 12 16 max 12 0937 948 16 20 max 16 0937 948 20 25 max 21 0937 948 25 VASKNEET Vask Tsingitud teras 3,0 8 3,1 3,0–5,0 6,5 0,8 600 700 0940 3 8 4,0 12 4,1 6,0–8,0 8,0 1,0 1000 1500 0940 4 12 Rabedatesse materjalidesse, nt puit ja tellis Vaskliidetele 287
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=