Würth kataloog

Puuri mõõt mm Needitava materjali paksus mm Otsik A B C D Kood Pk. 4,0 1,5–4,5 2,4–3,0 3,9 15,6 8,0 2,5 0500 500 10 25 5,0 1,5–4,5 4,9 15,8 11,8 3,3 0500 500 11 5,0 3,0–5,0 4,9 17,2 12,3 2,0 0500 500 12 5,0 6,0–10,0 4,9 22,0 12,0 1,8 0500 500 15 6,0 2,8–5,0 4,0 5,8 19,0 20,0 2,7 0501 105 124* 6,0 4,0–8,5 5,9 25,0 13,0 2,5 0500 500 16 6,3–6,5 4,0–10,0 6,3 25,2 16,9 2,5 0500 500 13 6,7–7,0 2,5–5,0 6,6 17,3 13,0 2,5 0500 500 14 PLASTNEET Sõidukite plastikust osade kinnitamiseks • Lihtne paigaldada • Korrosioonivaba • Ei juhi elektrit • Ei kahjusta värvitud pindu Materjal • PA neethülss – polüamiid • POM neetnael – polüatsetaal • Värvus: must Kasutusvaldkond Plastist korpustele, kõlari katetele, armatuurlaudadele ja auto salongi plastikosadele NEEDITANGID PLASTNEEDILE Kood 0915 25 Tehnilised andmed Pikkus 205 mm Sisaldab kahte otsikut Otsik 2,4–3,0 mm Otsik 4,0 mm * Vastab originaalvaruosade numbrile 51717002953 (BMW) Vastab originaalvaruosade numbrile 51777171004 (BMW) 288

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=