Würth kataloog

© AS Würth 03/25 2,4 - 4 mm Alu-, Cu-, Rst-needid 5 mm Alu-neetidele Pikkus 260 mm Kaal 590 g Varuosad Kood Varulõuad 0946 10 Otsik 2,4 mm AL 0946 10 18 Otsik 3 ja 3,2 mm AL, CU, ST, A2 4 mm AL, CU 0946 10 24 Otsik 4 mm ST, A2 0946-10 29 Otsik 4,8 mm ja 5 mm AL 0946 10 32 Otsiku võti AV 10 0946-201 ZEBRA NEEDITÕMBAJA Kood 0915 12 3,2 - 4 - 5 - 6 mm alumiiniumneetidele Kerge kasutada ka suurte neetidega LÕÕTSAGA NEEDITÕMBAJA Kood 0949 900 001 WÜRTH TÕMBNEEDITANGID Kood 0946 01 2,4–4 mm Alu, Cu, teras ja RST neetidele 5 mm Alu neetidele Pikkus 245 mm Kaal 580 g 289

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=