Neetmutrid: 3 mm 0917 30 4 mm 0917 40 5 mm 0917 50 6 mm 0917 60 8 mm 0917 80 Neetmutritõmbajad Tõmbeotsikud Tsingitud 1. Neetpolt 2. Kinnita neetpolt tõmbeotsiku külge 3. Aseta neetpolt avasse 4. Kinnita neetpolt avasse 5. Paigaldatud neetpolt 6. Kinnita detail NEETPOLT ZEBRA NEETMUTRITE KOMPLEKT + TÕMBAJAD Mõõt l mm Kinnitus paksus Puuri Ø mm d1 mm d2 mm l 1 mm Kood M5 8 1,5-2,9 6,6 6,5 9,0 10,0 0948 715 8 10 0948 715 10 15 0948 715 15 M6 10 1,5-3,4 7,8 7,7 10,0 11,5 0948 716 10 15 0948 716 15 M8 15 1,5-3,9 9,9 9,8 12,0 13,5 0948 718 15 20 0948 718 20 Mõõt l mm Kinnitus paksus d2 mm l 1 mm Kood M8 20 0,5-3,0 16,0 15,5 1948 718 20 Kood 5964 091 700 Kuuskant kannaga 506 osa neetmutter 290
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=