© AS Würth 06/24 360 O pööratava peaga Kasutuskohad • Tõmbneetidele 2,4–4 mm • Neetmutritele M3–M5 • Kipsplaadiankrutele Tarnitakse koos kohvriga. Neetimisotsik Kood 2,4 mm 0949 16 1 3,0 mm 0949 16 2 3,2 mm 0949 16 3 4,0 mm 4,8 mm 0949 16 4 Otsik neetmutrile Kood M 3 0949 16 5 M 4 0949 16 6 M 5 0949 16 7 Nimetus Kood Varulõuad 0949 16 9 Adapter kipsiankrule 0949 16 10 Hoidik lõugadele 0949 16 11 UNIVERSAALNE NEETIMISTÖÖRIIST Kood 0949 16 NEETMUTRITÕMBAJA Kood 0948 880 Neetmutritele M5, M6, M8 ja M10 teras/alumiinium/RST Neetpoltidele M5, M6 ja M8 teras/alumiinium/RST Lihtne tõmbepikkuse reguleerimine. Patenteeritud otsikuvahetussüsteem, kus ei vajata eraldi tööriistu. Tarnitakse plastkohvris. Neetmutri tõmbeotsik Neetpoldi tõmbeotsik Mõõt Värvus Kood M5 kollane 0948 951 5 M6 roheline 0948 951 6 M8 hall 0948 951 8 M10 pruun 0948 951 10 Mõõt Kood M5 0948 952 5 M6 0948 952 6 M8 0948 952 8 293
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=