Väike, kerge ergonoomilise kujuga neetmutritõmbaja, alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutritele M3-M12 Töörõhk max. 7 bar Õhukulu/neet 1,5 l Tõmbejõud 18500 N Tõmbepikkus 7mm Mõõdud 280 x 260 x 85 mm Kaal 1,6 kg Õhuliide 1/4” Nimetus Kood Nimetus Kood Otsik M3 0948 937 30 Tõmbevõll M3 0948 937 3 Otsik M4 0948 937 40 Tõmbevõll M4 0948 937 4 Otsik M5 0948 937 50 Tõmbevõll M5 0948 937 5 Otsik M6 0948 937 60 Tõmbevõll M6 0948 937 6 Otsik M8 0948 937 80 Tõmbevõll M8 0948 937 8 Otsik M10 0948 937 100 Tõmbevõll M10 0948 937 10 Otsik M12 0948 937 120 Tõmbevõll M12 0948 937 12 SURUÕHU NEETMUTRITÕMBAJA PEG 312 Kood 0703 937 55 • Tööriistadeta otsiku vahetus • Roostevabast terasest neetmutritele kuni M10 • Lihtne tõmbepikkuse reguleerimine • Väike kaal tänu kergele konstruktsioonile • Konks riputile • Suletav õhukraan • Korpuse tagaosas lahtikeeramise lisanupp • Pööratav õhuliides 360° NB! Tarnitakse ilma otsikute ja tõmbevõllita 294
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=