Würth kataloog

BETOONIKRUVI W-BS Nimetus Läbimõõt Paigaldus-sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt Kood Pak. W-BS-S 5 35 5 40 5 40 10 5929 125 005 100 15 50 5929 125 015 25 60 5929 125 025 6 35 5 40 6 40 13 5929 126 005 15 50 5929 126 015 25 60 5929 126 025 45 80 5929 126 045 65 100 5929 126 065 8 45 5 50 8 55 13 5929 128 005 15 60 5929 128 015 25 70 5929 128 025 35 80 5929 128 035 50 45 90 5929 128 045 55 100 5929 128 055 75 120 5929 128 075 95 140 5929 128 095 115 160 5929 128 115 10 55 5 60 10 65 15 5929 121 005 25 25 80 5929 121 025 35 90 5929 121 035 45 100 5929 121 045 65 120 5929 121 065 85 140 5929 121 085 105 160 5929 121 105 12 65 15 80 12 75 17 5929 122 015 45 110 5929 122 045 14 75 5 80 14 85 21 5929 124 005 35 110 5929 124 035 55 130 5929 124 055 Tsinkpinnakattega Tulekindlus Tehniline raport TR 020 R30-R120 Mõõdud 6-14 Euroopa Tehniline Hinnang, Option 1, pragudega ja pragudeta betoonile. Euroopa Tehniline Hinnang, mitmikkinnitused, mittekandvates süsteemides. Omadused • Heakskiidud: ETA-16/0043 üksikkinnitused 6 mm–14 mm Option 1, surve ja tõmbetsoonis ETA-16/0128 mitmikkinnitused betoonis 5 mm ja 6 mm ning eelpingestatud õõnespaneelis 6 mm • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120: Tehniline aruanne TR 020 (sisaldub ETA-s) 26

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=