Teraspoldid Miinimum katkemistugevus kN, elastsus- ja 0,2 voolavuspiir kN Mehaanilised omadused ISO 898/2 Omadused Tugevusklass 4.6 5.8 8.8<M16 8.8>M16 10.9 12.9 Tõmbetugevus R m , N/mm2 nimi. 400 500 800 800 1000 1200 min 400 500 800 830 1040 1220 Vickers kõvadus HV, F>98N min 120 160 230 255 310 372 max 220 300 336 382 434 Brinell kõvadus HB, F k 30D2 min 114 152 219 242 295 353 max 209 285 319 363 412 Rockwell kõvadus minHRB 67 82 HRC 20 23 31 38 max HRB 95 HRC 30 34 39 44 Pinnakõvadus HV 0,3 max 320 356 402 454 Elastsuspiir R eL N/mm2 nimi. 240 400 min 240 420 0,2-piir (voolavuspiir) R p 0,2 N/mm2 nimi. 640 540 900 1080 min 640 660 940 1100 Pinge testkoormamisel SP/Rel-R op 0,94 0,91 0,91 0,91 0,88 0,88 N/mm 2 225 380 580 600 830 970 Suhteline pikenemine A5% min 22 10 12 12 9 8 Tugevus viltulöögitestil Kogu poldi täidetav tõmbetugevuse miinimum Löögisitkus Jmin 30 30 20 15 Pea terviklikkus Pole lõhesid Süsinikukaota keermeala min. kõrgus E 1/2H1 2/3H1 3/4H1 Täieliku süsinikukao max. sügavus G mm 0.015 Meie poolt tarnitavate: elektritsingitud (ZN) kinnitusvahendite pinnakatte min. paksus 5 mµ, kuumtsingitud (KZN) kinnitusvahendite min. pinnakatte paksus 45mµ Nimi Ø Ristlõige mm2 Tugevusklass 4.6 Elastsuspiir 5.8 Elastsuspiir 8.8 Voolavuspiir 10.9 Voolavuspiir 12.9 Voolavuspiir M3 5,03 2,01 1,21 M4 8,78 3,51 2,11 M5 14,2 5,68 3,41 7,38 5,68 11,4 9,09 12,8 15,3 M6 20,1 8,04 4,82 10,4 8,04 16,1 12,9 20,9 18,1 24,5 21,7 M8 36,6 14,6 8,78 19,0 14,6 29,2 23,4 38,1 32,9 44,6 39,5 M10 58 23,2 13,9 30,2 23,2 46,4 37,1 60,3 52,2 70,8 62,6 M12 84,3 33,7 20,2 43,8 33,7 67,4 54,0 87,7 75,9 103 91,0 M14 115 46,0 27,6 59,8 46,0 92 73,6 120 104 140 124 M16 157 62,8 37,7 81,6 62,8 125 100 163 141 192 170 M20 245 98,0 58,8 129 98,0 203 157 255 220 299 265 M22 303 121 72,7 158 121 252 194 315 273 370 327 M24 353 141 84,7 184 141 293 226 367 318 431 381 M27 459 184 110 239 184 381 294 477 413 560 496 M30 561 224 135 292 224 466 359 583 505 684 606 M33 694 278 167 361 278 576 444 722 625 847 750 M36 817 327 196 425 327 678 523 850 735 897 882 296
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=