© AS Würth 06/24 Keere M 4.6 5.8 8.8 10.9 12.9 1,6 0,065 0,10 0,17 0,24 0,29 1,8 0,096 0,16 0,25 0,36 0,43 2 0,13 0,22 0,35 0,49 0,58 2,2 0,17 0,29 0,46 0,64 0,77 2,5 0,26 0,44 0,70 0,98 1,2 3 0,46 0,77 1,2 1,7 2,1 3,5 0,73 1,2 1,9 2,7 3,3 4 1,1 1,8 2,9 4,0 4,9 4,5 1,6 2,6 4,1 5,8 7,0 5 2,2 3,6 5,7 8,1 9,7 6 3,7 6,1 9,8 14 17 8 8,9 15 24 33 40 10 17 29 47 65 79 12 30 51 81 114 136 14 48 80 128 181 217 16 74 123 197 277 333 18 103 172 275 386 463 20 144 240 385 541 649 22 194 324 518 728 874 24 249 416 665 935 1120 27 360 600 961 1350 1620 30 492 819 1310 1840 2210 33 663 1100 1770 2480 2980 36 855 1420 2280 3210 3850 39 1100 1830 2930 4120 4940 42 1360 2270 3640 5110 6140 45 1690 2820 4510 6340 7610 48 2040 3400 5450 7660 9190 52 2620 4370 6990 9830 11800 56 3270 5440 8710 12200 14700 60 4050 6750 10800 15200 18200 64 4900 8170 13100 18400 22000 68 5910 9860 15800 22200 26600 72 7060 11800 18800 26500 31800 76 8340 13900 22200 31300 37500 80 9770 16300 26100 36600 44000 85 11800 19600 31400 44200 53000 90 14000 23400 37400 52700 63200 95 16600 27600 44200 62200 74600 100 19400 32300 51700 72700 87300 Keere M 50 70 80 1,6 0,057 0,12 0,16 2 0,11 0,25 0,33 2,5 0,23 0,50 0,66 3 0,41 0,87 1,2 3,5 0,64 1,4 1,8 4 1,0 2,0 2,7 5 1,9 4,1 5,4 6 3,3 7,0 9,3 8 7,8 17 22 10 15 33 44 12 27 57 77 14 43 91 121 16 65 140 187 18 91 195 260 20 127 273 364 22 171 367 490 24 220 472 629 27 318 682 909 30 434 930 1240 33 585 1250 1670 36 755 1620 2160 39 969 2080 2770 Pingutusmomendid Nm M-keere Väärtused töötlemata õlitatud süsinikterasest poltliidetele kasutades momentvõtit või löögiga mutrikeerajat, millel momentjätk (momendi kõikumine ±5%). Tugevusklass SS-ISO 898-1 järgi Pingutusmomendid Nm M-keere Väärtused vahatatud roostevabadele ja happekindlatele poltliidetele kasutades momentvõtit või löögiga mutrikeerajat, millel momentjätk (momendi kõikumine ±5%). Tugevusklass SS-ISO 898-1 järgi Toodud pingutusmomendid on kasutatavad vaid siis kui liide on määritud kvaliteetse määrdeainega Pingutusmomendi tabelite juude kuuluvad paranduskordajad. Materjal, pinna kvaliteet Määrimisviis Paranduskordaja C Polt Mutter või materjal Teras, töötlemata Teras töötlemata Kuiv 0,96 Õlitatud 1,00 MoS2/HSP1400 0,86 Teras, fosfaaditud Teras, fosfaaditud või töötlemata Kuiv 0,90 Õlitatud 0,86 MoS2/HSP1400 0,77 Teras, tsingitud Teras, tsingitud või töötlemata Kuiv 0,96 Õlitatud 0,86 Kergmetall Õlitatud 0,94 Teras, kuumtsingitud Teras, kuumtsingitud või töötlemata Õlitatud 1,07 Kuiv 1,17 297
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=