Keskkondade näited Pinnakatte paksuse kadu esimese aasta jooksul vastavalt standardile EN ISO 12944-2 Kinnitusvahendi soovitus Keskkonnaklass Korrodeerumistase Väliskeskkond Sisekeskkond C1 Väga madal - Puhta atmosfääriga köetavad hooned, nt kontorid, poed, koolid ja hotellid ≤ 0,1 µm Tsinkpinnakate (ZN) (DIN 50961/ISO2080) C2 Madal Madala saastetasemega atmosfäärid. Peamiselt maapiirkonnad Kütmata hooned, kus võib esineda kondensatsiooni, nt laohooned, spordihallid >0,1...0,7 µm Z275 (SS-EN 10327-2004) kuumtsink pinnakattega tooted (kihi paksus ∼20 µm) C3 Keskmine Linna- ja tööstusatmosfäärid, mõõdukas vääveldioksiidi saaste. Madala soolsusega mereäärsed piirkonnad Kõrge niiskussisaldusega ja mõningase õhusaastega tootmishooned, nt. toiduainetööstus, pesumajad, õlletehased ja meiereid >0,7...2,1 µm Kuumtsink (KZN) pinnakate paksus > 45µm Roostevaba teras AISI410+Ruspert Roostevaba A2 Happekindel A4 C4 Kõrge Tööstuspiirkonnad ja mõõduka soolsusega mereäärsed piirkonnad Keemiatehased, ujumisbasseinid, mereäärsed laevatehased >2,1...4,2 µm Happekindel A4 C5-I Väga kõrge (tööstuslik) Kõrge niiskussisaldusega ja agressiivse atmosfääriga tööstuspiirkonnad, rannaäärsed piirkonnad Kõrge saastetasemega ja peaaegu pideva kondensatsiooniga hooned ja piirkonnad > 4,2...8,4 µm Valitakse vastavalt konkreetsetele tingimustele C5-M Väga kõrge (mereline) Kõrge soolsusega mere- ja rannaäärsed piirkonnad Kõrge saastetasemega ja peaaegu pideva kondensatsiooniga hooned ja piirkonnad >4,2...8,4 µm Valitakse vastavalt konkreetsetele tingimustele Keskkonnaklassid Pinnakatted Elektrolüütiliselt pinnale kantud pinnakatete standardid ja tunnused Pinnakattemetallide tunnused Metall Märk Tunnus tsink Zn A kaadmium Cd B vask Cu C messing CuZn D nikkel Ni b E nikkelkroom Ni b Cr r F vask-nikkel CuNi b G vask-nikkel-kroom CuNi b Cr r H tina Sn J vask-tina Sn K hõbe Ag L vask-hõbe CuAg N Pinnakattepaksuste tunnused Pinnakatte paksus mym Tunnus Üks pinnakatte- Kaks pinnakatte- metall metalli* 0 0 3 1 5 2+3 2 8 3+5 3 12 4+8 4 15 5+10 5 20 8+12 6 25 10+15 7 30 12+18 8 10 4+6 9 *suunav - Elektritsingitud kinnitusvahendite standardkvaliteedi pinnakatte paksus on 5 - 8 mym - Keerme tolerantside baasmõõtu tuleb jälgida määrates pinnakatte paksust Kromaatimiste tunnused Välimus tuhm poolläikiv läikiv eriti läikiv valikuline tuhm poolläikiv läikiv Värv värvitu sinakas säravkollasest kollakaspruunini oliivi määrdunudpruunist oliivipruunini värvitu sinakas säravkollasest kollakaspruunini oliivi määrdunudpruunist oliivipruunini värvitu sinakas säravkollasest kollakaspruunini oliivi määrdunudpruunist oliivipruunini värvitu sama nagu B, C või D tumepruunist mustani tumepruunist mustani tumepruunist mustani Tunnus A B C D E F G H J K L M N P R S T - kromaatimist on võimalik teha vaid tsink- ja (kaadmium) pinnakatetele - kromaatimised kaitsevad tsinkpinnakatet hapestumise eest, need ei ole korrosioonikaitse-ained - kromaaditud pinnale ei tohi mõjuda temperatuur üle 60°C - kromaatimiste värvitoonid ei ole üldiselt täpsed, samas tarnepartiis võib olla toonierinevusi 298
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=