© AS Würth 06/24 Keermetõusud Kasutades keermekammi leiduvad eri tõusud ja õiged mõõdud Meeter ISO harvkeere Meeter ISO tihekeere M Tõus mm M Eri tõusud 1 0,25 3x0,35 1,2 0,25 3,5x0,35 1,4 0,3 4x0,5 1,6 0,35 4,5x0,5 1,7 0,35 5x0,5 0,75 2 0,4 6x0,5 0,75 2,2 0,4 7x0,75 2,3 0,4 8x0,75 1 2,5 0,45 9x0,75 1 2,6 0,45 10x1 3 0,5 10x0,75 1,25 3,5 0,6 11x1 4 0,7 11x0,75 1,25 4,5 0,75 12x1 1,5 5 0,8 12x0,75 1,25 6 1 13x1,5 1 7 1 14x1,5 8 1,25 14x1 1,25 9 1,25 15x1,5 1 10 1,5 16x1 1,25 11 1,5 16x1,5 12 1,75 17x1,5 1 13 1,75 18x1,5 14 2 18x1 2 15 2 19x1,5 1 16 2 20x1,5 17 2 20x1 2 18 2,5 22x1,5 19 2,5 22x1 2 20 2,5 24x1,5 22 2,5 24x1 2 24 3 25x1,5 1 25 3 26x1,5 26 3 27x1,5 2 27 3 28x1,5 30 3,5 30x1,5 2 33 3,5 33x1,5 2 36 4 36x1,5 2-3 39 4 39x1,5 2-3 42 4,5 42x1,5 2-3 45 4,5 42x1,5 2-3 48 5 48x1,5 2-3 52 5 52x1,5 2-3-4 56 56x1,5 2-3-4 Unified harvkeere UNC (Withworth) Unified peenkeere UNF (SAE) Ø Keeret/" Ø Keeret/" N:o 1 64 2 56 N:o 2 64 3 48 3 56 4 40 4 48 1/8" 5 40 (1/8") 5 44 6 32 6 40 8 32 8 36 3/16" 10 24 (3/16") 10 32 12 12 24 12 28 1/4" 20 1/4" 28 5/16" 18 5/16" 24 3/8" 16 3/8" 24 7/16" 14 7/16" 20 1/2" (WW12) 13 1/2" 20 9/16" 12 9/16" 18 5/8" 11 5/8" 18 3/4" 10 3/4" 16 7/8" 9 7/8" 14 1" 8 1" 12 1 1/8" 7 1 1/8" 12 1 1/4" 7 1 1/4" 12 1 3/8" 6 1 3/8" 12 1 1/2" 6 1 1/2" 12 1 3/4" 5 2" 4,5 299
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=