Keermetabel Nimi Ø Keerme tõus Keeret tolli kohta mm " M peen WH UNC BSF UNF SAE R 3 1 BA 0,5 0,35 3,5 0 BA 0,6 0,35 4 1/8 0,7 0,5 40 28 4,5 5/32 0,75 0,5 32 5 3/16 0,8 0,5 24 5,5 7/32 0,5 24 28 6 1/4 1 0,75 20 20 26 28 28 19 7 9/32 1 0,75 26 8 5/16 1,25 1 18 18 22 24 24 9 3/8 1,25 1 16 16 20 24 24 19 10 7/16 1,5 1,25 (1) 14 14 18 20 20 11 1/2 1,5 12 13 16 20 20 14 12 9/16 1,75 1,5 (1,2-5) 12 12 16 18 18 14 5/8 2 1,5 11 11 14 18 18 14 16 11/16 2 1,5 11 14 18 3/4 2,5 2 (1,5) 10 10 12 16 16 20 13/16 2,5 1,5 (2) 10 12 22 7/8 2,5 1,5 (2) 9 9 11 14 14 24 15/16 3 2 (1,5) 9 27 1 3 2 8 8 10 12 14 30 1 1/8 3,5 2 7 7 9 12 33 1 1/4 3,5 2 7 7 9 12 36 1 3/8 4 3 6 6 8 12 39 1 1/2 4 3 6 6 8 12 42 1 5/8 4,5 3 5 8 45 1 3/4 4,5 3 5 5 7 48 1 7/8 5 3 4 1/2 52 2 5 3 4 1/2 4 1/2 7 56 2 1/4 4 4 4 1/2 6 64 2 1/2 4 4 4 6 72 2 3/4 4 4 1/2 4 6 80 3 4 3 1/2 4 5 300
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=