© AS Würth 06/24 Austeniitterasest valmistatud liidete mehaanilised omadused Roostevabade toorainete võrdlus A2/AISI 304 Austeniit Eelised: – Hea korrosioonikindlus hapestavates tingimustes – Hea külmvormitavus – Sitke ka madalatel temperatuuridel – Hea tugevus kuumaga – Hea keevitatavus Nõrkused: – Ei saa karastada – Kalduvus pinge-, punkt- pragukorrosiooniks eriti kloriidlilahustes – Võib nõrgeneda ja oksüdeeruda happelahuses – Halb laastueemaldus – Halvasti sepistatav – Halb abrasiivse kulumise taluvus – Üldiselt halb vastupidavus väävel- ja soolhappes (kontsentratsioonist ja temperatuurist sõltuvalt) C1/AISI 410 Martensiit Eelised: – Hea korrosioonikindlus neutraalses ja leeliselises (aga mitte happelises) keskkonnas – Vähene kalduvus pingekorrosioonile – Suur tugevus karastatuna – Ferriit- ja austeniitterastest suurem väsimistugevus Nõrkused: – Vähene korrosioonikindlus võrreldes austeniit- ja ferriitterastega – Temperatuur +370-590°C muudab terased rabedaks – Vesinikrabeduse oht – Rabedusmurdumise oht Standardid DIN 267 ISO 3506 SN-ISO 3506 Austeniit kinnitusvahendid Üle 97% roostevabadest kinnitusvahenditest valmistatakse sellest terasest. Need on korrosionikindluse ja tugevusomadustelt eriti head. Tähistus: Täht-number-kombinatsioon moodustub järgnevalt: ISO-terasrühm Terasrühm austeniit ferriit martensiit Terase klass A1 A2 A4 F1 C1 C4 C3 Tugevusklass 50 70 80 40 60 50 70 80 Teraseklass A1 A2 A4 Analüüs, % maksimumväärtus (ülejäänu raud Fe) C Si Mn P S Cr Mo Ni 0,12 1 2 0,20 0,15-0,35 17-19 0,6 8-10 0,08 1 2 0,05 0,03 17-20 0 8-13 0,08 1 2 0,05 0,03 16-18,5 2-3 10-14 Teraserühma tähis A=austeniit kroom-nikkelteras Teraseklassi tähis 1=väävlisisaldusega automaaditeras 2=kroom-nikkelühenditega külmkarastatud teras 4=kroomi-nikkel-molübdeenühenditega külmkarastatud teras Terase tugevusklass 50=1/10 tõmbetugevusest (miinimum 500 Nmm2) 70=1/10 tõmbetugevusest (miinumum 700 N/mm2) 80=1/10 tõmbetugevusest (miinimum 800 N/mm2) A2 – 70 A1 / A2 /A4 -teraste tunnusjooned Matrjali märgistus DIN267 A1 Treitavad detailid A2 standardkvaliteet A4 Parim korrosioonikindlus piiratult roostevaba ja molübdeeniühend happekindel Materjali number 1.4305 1.4301 1.4541 1.4401 1.4436 1.4300 1.4303 1.4590 1.4404 1.4571 1.4306 1.4550 1.4435 1.4580 Omadused piiratult roostevaba roostevaba roostevaba piiratult happekindel happekindel eriti happekindel piiratult keevitatav hea keevitatavus hea keevitatavus Roostevabad ja happekindlad liited Teraserühm Austeniit Terase klass A1 A2 ja A4 Tugevusklass 50 70 70 80 Ø ala <M39 <M20 >M20 <M30 <M20 Tõmbetugevus Rm 1N/mm2 miinimum 500 700 500 800 Poldid, voolaavuspiir Rp 0,2 1N/mm2 miinimum 210 450 250 600 Katkevenivus AL 2mm miinimum 0,6d 0,4d 0,4d 0,3d Mutrid testpinge Sp N/mm2 500 700 500 800 1) Väärtused arvestatud ristlõike pindala kohta 2) Katkevenivus on sama igale poldipikkusele 301
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=