Tollid ja nende osad millimeetrites " osad detsimaalid 0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 0 25,400 50,800 76,200 101,600 127,000 152,400 177,800 203,200 228,600 254,000 279,400 304,800 1/64 0,0156 0,397 25,797 51,197 76,597 101,997 127,397 152,797 178,197 203,597 228,997 254,397 279,797 305,197 1/32 0,0313 0,794 26,194 51,594 76,994 102,394 127,794 153,194 178,594 203,994 229,394 254,794 280,194 305,594 3/64 0,0469 1,191 26,591 51,991 77,391 102,791 128,191 153,591 178,991 204,391 229,791 255,191 280,591 305,991 1/16 0,0625 1,588 26,988 52,388 77,788 103,188 128,588 153,988 179,388 204,788 230,188 255,588 280,988 306,388 5/64 0,0781 1,984 27,384 52,784 78,184 103,584 128,984 154,384 179,784 205,184 230,584 255,984 281,384 306,784 3/32 0,0938 2,381 27,781 53,181 78,581 103,981 129,381 154,781 180,181 205,581 230,981 256,381 281,781 307,181 7/64 0,1094 2,778 28,178 53,578 78,978 104,378 129,778 155,178 180,578 205,978 231,378 256,778 282,178 307,578 1/8 0,125 3,175 28,575 53,975 79,375 104,775 130,175 155,575 180,975 206,375 231,775 257,175 282,575 307,975 9/64 0,1406 3,572 28,972 54,372 79,772 105,172 130,572 155,972 181,372 206,772 232,172 257,572 282,972 308,372 5/32 0,1562 3,969 29,369 54,769 80,169 105,569 130,969 156,369 181,769 207,169 232,569 257,969 283,369 308,769 11/64 0,1719 4,366 29,766 55,166 80,566 105,966 131,366 156,766 182,166 207,566 232,966 258,366 283,766 309,166 3/16 0,1875 4,762 30,162 55,562 80,962 106,362 131,762 157,162 182,562 207,962 233,362 258,762 284,162 309,562 13/64 0,2031 5,159 30,559 55,959 81,359 106,759 132,159 157,559 182,959 208,359 233,759 259,159 284,559 309,959 7/32 0,2188 5,556 30,956 56,356 81,756 107,156 132,556 157,956 183,356 208,756 234,156 259,556 284,956 310,356 15/64 0,2344 5,953 31,353 56,753 82,153 107,553 132,953 158,353 183,753 209,153 234,553 259,953 285,353 310,753 1/4 0,250 6,350 31,750 57,150 82,550 107,950 133,350 158,750 184,150 209,550 234,950 260,350 285,750 311,150 17/64 0,2656 6,747 32,147 57,547 82,947 108,347 133,747 159,147 184,547 209,947 235,347 260,747 286,147 311,547 9/32 0,2813 7,144 32,544 57,944 83,344 108,744 134,144 159,544 184,944 210,344 235,744 261,144 286,544 311,944 19/64 0,2969 7,541 32,941 58,341 83,741 109,141 134,541 159,941 185,341 210,741 236,141 261,541 286,941 312,341 5/16 0,3125 7,938 33,338 58,738 84,138 109,538 134,938 160,338 185,738 211,138 236,538 261,938 287,338 312,738 21/64 0,3281 8,334 33,734 59,134 84,534 109,934 135,334 160,734 186,134 211,534 236,934 262,334 287,734 313,134 11/32 0,3438 8,731 34,131 59,531 84,931 110,331 135,731 161,131 186,531 211,931 237,331 262,731 288,131 313,531 23/64 0,3594 9,128 34,528 59,928 85,328 110,728 136,128 161,528 186,928 212,328 237,728 263,128 288,528 313,928 3/8 0,357 9,525 34,925 60,325 85,725 111,125 136,525 161,925 187,325 212,725 238,125 263,525 288,925 314,325 25/64 0,3906 9,922 35,322 60,722 86,122 111,522 136,922 162,322 187,722 213,122 238,522 263,922 289,322 314,722 13/32 0,4063 10,319 35,719 61,119 86,519 111,919 137,319 162,719 188,119 213,519 238,919 264,319 289,719 315,119 27/64 0,4219 10,716 36,116 61,516 86,916 112,316 137,716 163,116 188,516 213,916 239,316 264,716 290,116 315,516 7/16 0,4375 11,112 36,512 61,912 87,312 112,712 138,112 163,512 188,912 214,312 239,712 265,112 290,512 315,912 29/64 0,4531 11,509 36,909 62,309 87,709 113,109 138,509 163,909 189,309 214,709 240,109 265,509 290,909 316,309 15/32 0,4688 11,906 37,306 62,706 88,106 113,506 138,906 164,306 189,706 215,106 240,506 265,906 291,306 316,709 31/64 0,4844 12,303 37,703 63,103 88,503 113,903 139,903 164,703 190,103 215,503 240,903 266,303 291,703 317,103 1/2 0,500 12,700 38,100 63,500 88,900 114,300 139,700 165,100 190,500 215,900 241,300 266,700 292,100 317,500 33/64 0,5156 13,097 38,497 63,897 89,297 114,697 140,097 165,497 190,897 216,297 241,697 267,097 292,497 317,897 17/32 0,5313 13,494 38,894 64,294 89,694 115,094 140,494 165,894 191,294 216,694 242,094 267,494 292,894 318,294 35/64 0,5469 13,891 39,291 64,691 90,091 115,491 140,891 166,291 191,691 217,091 242,491 267,891 293,291 318,691 9/16 0,5625 14,288 39,688 65,088 90,488 115,888 141,288 166,688 192,088 217,488 242,888 268,288 293,688 319,088 37/64 0,5781 14,684 40,084 65,484 90,884 116,284 141,684 167,084 192,484 217,884 243,284 268,684 294,084 319,484 19/32 0,5938 15,081 40,481 65,881 91,281 116,681 142,081 167,481 192,881 218,281 243,681 269,081 294,481 319,881 39/64 0,6094 15,478 40,878 66,278 91,678 117,078 142,478 167,878 193,278 218,678 244,078 269,478 294,878 320,278 5/8 0,625 15,875 41,275 66,675 92,075 117,475 142,875 168,275 193,675 219,075 244,475 269,875 295,275 320,675 41/64 0,6406 16,272 41,672 67,072 92,472 117,872 143,272 168,672 194,072 219,572 244,872 270,272 295,672 321,072 21/32 0,6563 16,669 42,069 67,469 92,869 118,269 143,669 169,069 194,469 219,869 245,269 270,669 296,069 321,469 43/64 0,6719 17,066 42,466 67,866 93,266 118,666 144,066 169,466 194,866 220,266 245,666 271,066 296,466 321,866 11/16 0,6875 17,462 42,862 68,262 93,662 119,062 144,462 169,862 195,262 220,662 246,062 271,462 296,862 322,262 45/64 0,7031 17,859 43,259 68,659 94,059 119,459 144,859 170,259 195,659 221,059 246,459 271,859 297,259 322,659 23/32 0,7288 18,256 43,656 69,056 94,456 119,856 145,256 170,656 196,056 221,456 246,856 272,256 297,656 323,056 47/64 0,7344 18,653 44,053 69,453 94,853 120,253 145,653 171,053 196,453 221,853 247,253 272,653 298,053 323,452 3/4 0,750 19,050 44,450 69,850 95,250 120,650 146,050 171,450 196,850 222,250 247,650 273,050 298,450 323,850 49/64 0,7656 19,447 44,847 70,247 95,647 121,047 146,447 171,847 197,247 222,647 248,047 273,447 298,847 324,247 25/32 0,7813 19,844 45,244 70,644 96,044 121,444 146,844 172,244 197,644 223,044 248,444 273,844 299,244 324,644 51/64 0,7969 20,241 45,641 71,041 96,441 121,841 147,241 172,641 198,041 223,441 248,841 274,241 299,641 325,041 13/16 0,8125 20,638 46,038 71,438 96,838 122,238 147,638 173,038 198,438 223,838 249,238 274,638 300,038 325,438 53/64 0,8281 21,034 46,434 71,834 97,234 122,634 148,034 173,434 198,834 224,234 249,234 275,034 300,434 325,834 27/32 0,8438 21,431 46,831 72,231 97,631 123,031 148,431 173,831 199,231 224,631 250,031 275,431 300,831 326,231 55/64 0,8594 21,828 47,228 72,628 98,028 123,428 148,828 174,228 199,628 225,028 250,428 275,828 301,228 326,628 7/8 0,875 22,225 47,625 73,025 98,425 123,825 149,225 174,625 200,025 225,425 250,825 276,225 301,625 327,025 57/64 0,8906 22,622 48,022 73,422 98,822 124,222 149,622 175,022 200,422 225,822 251,222 276,622 302,022 327,422 29/32 0,9063 23,019 48,419 73,819 99,219 124,619 150,019 175,419 200,819 226,219 251,619 277,019 302,419 327,819 59/64 0,9219 23,416 48,816 74,216 99,616 125,016 150,416 175,816 201,216 226,616 252,016 277,416 302,816 328,216 15/16 0,9375 23,812 49,212 74,612 100,012 125,412 150,812 176,212 201,612 277,012 252,412 277,812 303,212 328,612 61/64 0,9531 24,209 49,609 75,009 100,409 125,809 151,209 176,609 202,009 227,409 252,809 278,209 303,609 329,009 31/32 0,9688 24,606 50,006 75,406 100,806 126,206 151,606 177,006 202,406 227,806 253,606 278,606 304,006 329,406 63/64 0,9844 25,003 50,403 75,803 101,203 126,603 152,003 177,403 202,203 228,203 254,003 279,003 304,403 329,803 302
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=