© AS Würth 06/24 Nimetus Läbimõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt Kood Pak. W-BS-C 5 35 5 40 5 40 TX30 5929 135 005 100 15 50 5929 135 015 25 60 5929 135 025 6 5 40 6 5929 136 005 15 50 5929 136 015 25 60 5929 136 025 45 80 5929 136 045 65 100 5929 136 065 85 120 5929 136 085 50 105 140 5929 136 105 125 160 5929 136 125 8 45 35 80 8 55 TX40 5929 138 035 10 55 35 90 10 65 TX50 5929 131 035 25 Nimetus Läbimõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt Kood Pak. W-BS-P 5 35 5 40 5 40 TX30 5929 145 005 100 15 50 5929 145 015 25 60 5929 145 025 6 5 40 6 5929 146 005 15 50 5929 146 015 25 60 5929 146 025 45 80 5929 146 045 65 100 5929 146 065 Nimetus Läbimõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt Kood Pak. W-BS-K M8x16 6 35 0 35 6 40 10 5929 186 000 100 20 55 5929 186 020 40 75 5929 186 040 60 95 5929 186 060 Nimetus Läbimõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt Kood Pak. W-BS-IM M8/M10 6 35 0 35 6 40 13 5929 176 001 100 55 55 60 5929 176 002 27
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=