Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Tsentrifugaaljõudu taluv määre Uue DUO EFEKTIGA. Ronimisomadused nagu õlil. Omab head nakkumist ja talub survet nagu vaseliin Pinnale pihustamisel -õli Eriti head ronimisomadused • Tungib väikestessegi pragudesse • Kaitseb korrosiooni eest • Toimib ka seal kus tavaline vaseliin ei toimi Kuivamisel – vaseliin Eriti hea nakkumine • Püsib kohal mida vaja määrida • Ei lenda minema • Pikaajaline toime Hea survetaluvus • Eriti tugev määrdekiht suurte koormuste korral • Väga head heli ja vibratsiooni summutavad omadused • Talub tsentrifugaaljõudu Hea kokkusobivus materjalidega • Sobib kasutamiseks koos O- ja X kujuliste tihenditega • Sobib kasutamiseks koos plastidega • Ei kahjusta värvitud pindasid Pritsmete ja mereveekindel, talub nõrku happeid ja leeliseid Ei sisalda silikooni, vaiku ega happeid Temperatuuritaluvus: -25 °C kuni +170 °C Lühiajaliselt: +200 °C Värvus: kollakas Kasutuskohad Sobilik selliste kohtade määrimiseks mille uuestimäärimine hooldustööde käigus on keeruline nt. laagrite sisu, liigendid, võllid jne. DUO EFEKT Eriti head ronimisomadused koheselt peale pihustamist (joonis 1). Tungib kitsastesse pragudesse. Peale lahusti aurustumist jääb pihustuskohale suure viskoossusega määrdekiht (joonis 2). HHS FLUID (1000) Sisaldab Kood Pakend 500 ml 0893 106 4 1/6 Joonis 1 Joonis 2 Viskoossusindeks õli VEDEL RASV rasv 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=