Würth kataloog

BETOONIKRUVI W-BS A4 Nimetus Läbi- mõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt ETA Kood Pak. DBL- (W-BS2/ H) A4 6 35 15 50 6 40 13 ETA-22/0123 5931 226 050 100 25 60 5931 226 060 8 45 25 70 8 55 5931 228 070 50 35 80 5931 228 080 10 55 35 90 10 65 15 5931 221 090 25 45 100 5931 221 100 65 120 5931 221 120 Nimetus Läbi- mõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt ETA Kood Pak. DBL- (W-BS2/ CS) A4 6 35 15 50 6 40 TX30 ETA-22/0123 5931 236 050 100 30 65 5931 236 065 50 85 5931 236 085 70 105 5931 236 105 8 45 35 80 8 55 TX40 5931 238 080 50 55 100 5931 238 100 75 120 5931 238 120 10 55 35 90 10 65 TX50 5931 231 090 25 45 100 5931 231 100 65 120 5931 231 120 Nimetus Läbi- mõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt ETA Kood Pak. DBL- (W-BS2/ P) A4 6 35 15 50 6 40 TX30 ETA-22/0123 5931 246 050 100 25 60 5931 246 060 45 80 5931 246 080 65 100 5931 246 100 Nimetus Läbimõõt Paigaldus- sügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt Kood Pak. W-BS COMPACT 6 25 3 28 6 28 TX30 5929 506 028 100 28

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=