Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Tehnilised andmed Toode HHS 5000 HHS 2000 HHS FLUID HHS LUBE HHS GREASE HHS DRYLUBE Tüüp Täissünteetiline, heade ronimisomadustega õli mis sisaldab PTFE-d Suurt survet taluv, eriti hästi nakkuv, sünteetliline määrdeõli Vedel vaseliin Talub tsentrifugaaljõudu Mustust tõrjuv, kauakestev määre mis sisaldab OMC2 Valge kõrgkvaliteetne hooldusmääre, mis sisaldab PTFE-d Kõrgkvaliteetne kuivmääre, mis talub tsentrifugaaljõudu Tahke määrdeaine PTFE pole pole OMC2 PTFE PTFE vaha Värvus läbipaistev kollakas kollakas piimjasroheline valge kollakas Konsistents, tihedus, viskoossus Baasõli Täissünteetiline õli Osaliselt sünteetiline Sünteetiline õli ja vaseliin Sünteetiline vaseliin+liitiumseep Mineraalõli+liitiumseep Sünteetiline vaha NLGI klass 1 2 2 3 Viskoossus mm2/sek õlidele 200 õlidele 1500 2000 Tihedus 20OC, g/ml 0,77 0,75 0,77 0,77 0,78 0,76 Temperatuur Madalaim töötemperatuur OC -20 -35 -25 -25 -15 -30 Kõrgeim töötemperatuur OC 200 180 170 150 130 100 Lühiajaline temperatuuritaluvus OC 250 200 200 170 200 180 Tilga tekketemperatuur, OC 200 180 170 150 130 100 Leekpunkt OC (ilma lahustita) 250 230 220 240 200 130 Leekpunkt OC (lahustiga) -30 -20 -20 -20 -20 -20 Koormatavus, kulumisele vastupidavus, eluiga SRV (DIN 51834) Kulumisfaktor 158 78 86 153 163 350 Vastupidavus Oksüdatsioonikindlus väga hea hea hea hea väga hea hea Materjalide vastupidavus Elastomeerid väga hea väga hea väga hea väga hea väga hea väga hea Plastid väga hea väga hea väga hea väga hea väga hea väga hea Värvitud pinnad väga hea väga hea väga hea väga hea väga hea väga hea Korrosioonikaitse SKF-Emcor meetod (DIN51802), Korrosiooniaste 0-1 0-1 0-1 0-1 1 0 Ladustamisaeg, kuudes 30 30 30 30 30 30 Pealekandmisviis Loksuta purki hoolikalt. Puhasta pinnad hoolikalt puhastusainega HHS CLEAN 0893-106 10. Pihusta puhastatud pinnale umb. 20 cm kauguselt. Purgi suurus Aerosool, 500ml Aerosool, 500ml, 150ml Aerosool, 500ml Aerosool, 500ml Aerosool, 400ml Aerosool, 400ml Pakend 1/6/12 1/6/12/24 1/6 1/6 1/6/12/24 1/6 9
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=