Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Täissünteetiline, eriti head külma/kuumataluvust omav pidurisilindripasta pidurite paigaldamiseks • Mõeldud pidurikolvi ja -silindri määrimiseks • Sobib kasutamiseks DOT 3, DOT 4, ja DOT 5.1 pidurivedelikega. • GM:i testitud ja heakskiidetud toode • Tuubi pikk otsik, lihtsustab paigaldamist PIDURIVASELIIN Sisaldab Kood 180 g 0893 980 • Määrib: veere- ja liuglaagreid nt rattalaagrid, siinid, liigendid, võllid, laagrid, kus pinnasurve on suur või on koormus löökidena • Molübdeensulfiidühenditega (MoS2) liitium-määre • Koormatuna moodustab liugpinnale tugeva määrdekihi • Eriti sobiv seadme määrimiseks selle kasutuselevõtul • Vähendab hõõrdumist ja kulumist • Pikendab määrimisperioodi • Kaitseb korrosiooni eest • Veekindel • Temperatuuritaluvus –30 °C... +130 °C (+150° C) • Värvus: must LAAGRIVASELIIN Sisaldab Kood 1 kg purk 0893 530 15
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=