© AS Würth 06/24 BETOONIKRUVI W-BS Paigaldamine betooni Ankru mõõt mm 5 6 8 10 12 14 Paigaldus- sügavus hnom mm 35 35 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115 Min tsentrite vaheline kaugus s min mm 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70 Tsentrite vaheline kaugus scr,N mm 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276 Min. kaugus äärest cmin mm 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70 Kaugus äärest ccr, N mm 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138 Min. materjali paksus hmin mm 80 80 100 100 120 100 130 120 135 150 130 150 170 Puuri mõõt d0 mm 5 6 8 10 12 14 Ava mõõt dcut≤ mm 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50 Ava sügavus h1≥ mm 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125 Ava kinnitatavas detailis df≤ mm 7 8 12 14 16 18 Max. pingutus- moment Tinst ≤ Nm 8 10 20 40 60 80 Paigaldamine õõnespaneeli Ankru mõõt mm 6 Min tsentrite vaheline kaugus s min mm 100 Min. kaugus äärest cmin mm 100 Min. ankrugruppide vahekaugus amin mm 100 Õõnsuste vahe lc≥ mm 100 Armatuurvarraste kaugus lp≥ mm 100 Kaugus armatuurvardast ap≥ mm 50 Puuri mõõt d0 mm 6 Ava kinnitatavas detailis df≤ mm 8 Max. pingutusmoment Tinst≤ Nm 10 29
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=