Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Erivaseliin suurte ja raskelt koormatud kohtadesse nt laagritele, hammasratastele, veovõllidele, -liigenditele • Moodustab eriti suurt koormust taluva määrdekihi • Eriti hea püsivus ka niisketes ja tolmustes tingimustes • Hea isolatsioonivõimega, hea korrosioonikaitse, kaitseb mustuse, tolmu ja vee eest, silikooni- ja vaiguvaba Kasutuskohad Keskmiselt ja raskelt koormatud kohtadesse, näit. liug- ja kuullaagrid, liigendid, hüdraulilised mehhanismid. Liitiumisisaldusega, suurt koormust taluv grafiitmääre, mis sisaldab molübdeensulfiidi MoS2 Kood 0893 871 1 Sisaldab 400 g Määriv aine Liitium 12 Hüdroxstearat Värvus Hallikas must NLGI klass (DIN-51 818) 2 Kasutustemperatuur -20 °C ... +130 °C Baasõli viskoossus 40OC 60 mm2/s Veeldumistemperatuur 190° Koormustaluvus 2400 N Märgistus DIN 51502 järgi KPF 2N-20 MÄÄRDEVASELIIN II Würth määrdepress Kood 0986 00 Metallist toru ja 300 mm pikk voolik Määrdepress Kood 0986 0 Ühekäe press Kood 0986 001 Suruõhupress Kood 0986 002 2 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=