Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Võib kasutada kohtades, kus valmistatakse või hoitakse toiduaineid. NSF H1¹ Tehnilistel põhjustel võib toode kokku puutuda toiduainetega. ¹ NSF H1 = Rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, mis tegeleb toiduainetööstuses kasutatavate toodete järelvalvega ning registreerimisega. Sünteetiline, kõrge-suutlikusega määre valgete tahkete määrdeosakestega Kasutuskohad Masinate, liuglaagrite ja veerelaagrite määrimiseks ka sellistes äärmuslike oludega kohtades, kus on kõrge temperatuur, suur surve, löögid ja tõuked ning vee mõju. NSF H1 registreeritud (Nr.: 135928), vastab USDA 1998 H1 nõuetele Talub suurt survet tänu EP-lisandile Takistab kinnikiilumist Hea tihendus ja korrosioonikaitse Väga head tolmu, mustust ja vett tõrjuvad omadused Vaigu-, happe- ja silikoonivaba Ohutu toode • Kasutajasõbralik ja turvaline käsitlemine • Prandab töökoha ohutust ja kaitseb tervist • Tootel puuduvad hoiatussümbolid Tehnilised andmed Määriv aine AL kompleks Värvus Valge NLGI klass (DIN 51818) 2 Temperatuuritaluvus -45 °C ... +180 °C (lühiajaliselt +200 °C) Baasõli viskoossus 40°C 350 mm2/s Tilkpunkt > 250 Kulumistegur 285 Korrosioonikaitse (SKF Emcor-Test, DIN 51802) 0 Koormustaluvus (DIN 51350) 3000 N Märgistus DIN 51502 järgi KPFHC2R-40 MÄÄRDEVASELIIN IV Sisaldab Kood Pakend 400 g 0893 107 003 1/24 Würth määrdepress Kood 0986 00 Metallist toru ja 300 mm pikk voolik Määrdepress Kood 0986 0 Ühekäe press Kood 0986 001 Suruõhupress Kood 0986 002 2 19
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=