Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. PUNANE LIIGENDIMÄÄRE Suure survetaluvusega veekindel määre • Suurepäraste nakkeomadustega ning veekindel määre • Väga hea üldmääre välitingimustesse ning määrdunud ja niisketesse tingimustesse, raskeveokitele (mullatöömasinad, traktorid jne) • Sobib aeglaselt pöörlevatele ja raskelt koormatud liugning veerelaagritele • EP-survetaluvuslisanditega • Sisaldab korrosiooni- ja oksüdeerumisvastaseid lisaaineid Tehnilised andmed Baasõli Mineraalõli Baasõli viskoossus 40 0C 600 mm2/s (ASTM D 7152) Baasõli viskoossus 100 0C 39 mm2/s (ASTM D 7152) Määriv aine Kaltsium-liitium Temperatuuritaluvus -20 0C ... +140 0C NLGI-klass 2 (ASTM D 217 mod) Värv Punane Tilkpunkt >180 0C (IP 396) Kulumistegur 265 - 295 (DIN 2137) Koormustaluvus 4200 N (DIN 51350:4) Veekindlus 90 0C 1 (DIN 51807:1) Veeuhtuvus 38 0C <10 % Korrosioonikäitumine (Emcor) 0 - 0 (ISO 11007) Voolurõhk -20 0C <1400 mbar (DIN 51805 mod) Tihedus 920 kg/m3 Märgistus DIN 51502 järgi KP2N-20 Sisaldab Kood 400 g 0893 878 000 Würth määrdepress Kood 0986 00 Metallist toru ja 300 mm pikk voolik Määrdepress Kood 0986 0 Ühekäe press Kood 0986 001 Suruõhupress Kood 0986 002 2 20
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=