Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Valge Plasttorude liited ja muhvid PAIGALDUSMÄÄRE PLASTTORUDE PAIGALDUSMÄÄRE • Kõrgkvaliteetne määre paigaldustele ja algmäärimiseks • Suurt survet taluv määrdekiht lihtsustab paigaldamist ja takistab uute osade kahjustumist käiku võtmisel • Sobib eriti hästi liuglaagrite, hülsside, hammasrataste ja -lattide, siinide ja liigendite määrimiseks • Lihtsustab ääris- ja poltliidete avamist • Kaitseb korrosiooni eest • Temperatuuritaluvus -30 °C ... +250 °C • Värvitu määrdeaine plasttorude paigaldamiseks • Keskkonnasõbralik, bioloogiliselt lagunev • Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid ega kahjusta nahka • Vesialuseline • Ei sisalda silikooni • Ei sisalda kloori, formaldehüüdi ega lõhnaaineid Sisaldab Kood 100 ml 0893 104 1 Sisaldab Kood 250 g 0893 126 21
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=