Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. KAHVELTÕSTUKI MÄÄRDEAINE Kood 0893 106 600 Sisaldab 600 ml Värvus kollakas Keemiline baasaine süsivesinik Baasõli poolsünteetiline Kasutustemperatuur -25 °C ... +180 °C Lühiajaline temperatuuritaluvus +200 °C Baasõli kinemaatiline viskoossus 1500 CST Säilivusaeg alates tootmisest 24 kuud Kõrge kvaliteediga sünteetiline määrdeaine kahveltõstukite hoolduseks • Eriti hea survetaluvus • Moodustab sitke ja heade määrdeomadustega kile • Kaitseb korrosiooni eest • Summutab müra ja vibratsiooni • Tungib tõhusalt määritavasse kohta • Hea kokkusobivus muude materjalidega: tõstukite metallpinnad, plast, O- ja X-tihendid jne • Ei sisalda silikooni, vaiku ega hapet • Ei kahjusta värvipinda • Vastupidav pritsme- ja mereveele, lahjadele hapetele ja leelistele Kasutusvaldkond Sobib suurepäraselt näiteks tõstukite kettide, mastide liikuvate osade jms üldmäärdeks. Suurepärane üldmääre seal, kus on vaja suurt survetaluvust. • Paikadesse, kus õlisid/ rasvu määrdumise tõttu ei või kasutada (Nt turvavööd, sahtlikappide liugsiinid) • Talub vett, õli, bensiini, happeid ja leeliseid • Temperatuuritaluvus –180 °C ... +260 °C • Sobib ka kasutamiseks peenmehaanikas oma õhukese kihi tõttu ning kaitseainena • Määriv omadus säilib ka peale pikka seismist • Võib kasutada ka plastmassitööstuses detailide kergemaks eemaldamiseks vormist PTFE KUIVMÄÄRDEAINE Määrdumatu Värvitu määrdekiht metallile, plastile, puidule Sisaldab Kood 300 ml 0893 550 22
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=