Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 TROSSIMÄÄRE – SPRAY OMC2 lisandiga kaitsev vaha nii määrimiseks kui konserveerimiseks Kuumenemisel ei muutu vedelaks • Sobib suurepäraselt kasutamiseks ka otsese päikesekiirguse käes Hea ronimisvõimekus • Määrdevaha hea tungivus ka väga kitsastes kohtades • Määrimine raskesti ligipääsetavates kohtades Suurepärane veekindlus • Sobib kasutamiseks välistingimustes • Kaitseb niiskuse eest • Väga hea korrosioonikaitse Sisaldab OMC2 tehnoloogiaga lisandeid • Täiustatud määrdeõli • Parem toime korrosioonikaitsele • Vähene kulumine • Pikem eluiga Silikooni ja AOX-ühendite vaba Ei sisalda vaiku ega happeid Ei sisalda tahkeid määrdeaineid Ühildub elastomeeridega Viton ja Perbunan Tehnilised andmed Baasaine Sünteetiline vaha Värv Pruun Veekindlus ((DIN 51807 T1) 0–90 Korrosioonikindlus (DIN 51802) * Roostelaigud puuduvab pärast 7. tsüklit Töötemperatuur –40 °C kuni +120 °C * 1 tsükkel = ^ 1 nädal = ^ 168 h Sisaldab ml Kood Pakend 500 0893 105 8 1/12 Kasutuskohad Vintside trossid, liftid, transpordi- ja tõstesüsteemid, tugi- ja kinnitustrossid jne määrimiseks ja konserveerimiseks. Kasutamine Puhasta määritavad osad eelnevalt põhjalikult puhastussprayga. Pihusta ainet ühtlaselt pinnale. Korduv pealekandmine võimaldab paksemat kaitsekihti. 23
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=