Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Takistab piduriklotside kinnipõlemist, roostetamist ja kriginat • Vähendab hõõrdumist ja kulumist • Eriti hea ja püsiv määrimine • Ei sisalda metalli, sobib eriti hästi autodele,millel on ABS-pidurid • Temperatuuritaluvus -40 °C ... +1400 °C PIDURIKAITSE HT Sisaldab Kood 300 ml 0893 816 200 ml (pintsliga) 0893 816 001 Lisatooted: Varupintsel Kood 0891 800 000 Temperatuuritaluvus +1200 °C • Temperatuuri- ja survet taluv • Piduri- ja siduriosade määrimiseks • Tihendpindadele (takistab kinnipõlemist) • Keeretele ja liidetele (takistab kinnikiilumist) • Elektriosade liidetele vastupidav kaitse hapestumise ja kontaktihäirete vastu • Temperatuuritaluvus +1200 °C • Talub vett ning happeid, kaitseb roostetamise eest • Spraypudeli nupul 3 mm toru CU-800 VASEPASTA Sisaldab Kood 300 ml spray 0893 800 100 g tuub 0893 800 1 1 kg purk 0893 800 2 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=