Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Head ronimisomadused • Tungib eriti hästi kinniroostetanud liidetesse • Avab lihtsalt roostes osad ja avab kinniroostetanud poltliited Tänu Rost Off Plus sisaldavale lisaainele OMC2 • Parem määrdekiht, vähem kulumist • Vähendab hõõrdumist (kuni 50%) • Määrib kauem Pikaajaline korrosioonikaitse Ei sisalda vaiku ega silikooni Ei kahjusta kummiosasid ega tihendeid, vajadusel proovida eelnevalt Eriti tõhus rooste-eemaldi plus määrivad omadused tänu OMC2 lisaainele Kasutamine Pihusta töödeldavale pinnale ja lase mõjuda. Tugevalt kinnijäänud liidete korral korda toimingut ja pikenda mõjuaega. Kasutuskohad Hõlbustab tugevalt roostes ja oksüdeerunud liidete avamist autodel, seadmetel, põllumajandus- ja ehitusmasinatel. ROST OFF PLUS Lisatooted: Kraaniga kork Kood 0891 302 01 Tehnilised andmed Baasaine Mineraalõli Tahke määrdeaine OMC2 lisand Värvus Kollakas, läbipaistev Tihedus 20OC 7,78 g/cm3 Töötemperatuur -10 °C ... +140 °C Leekpunkt 200 °C Baasõli viskoossus 40OC 16,5 mm2/s Sisaldab Kood 400 ml 0890 200 004 5 l 0890 300 27
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=