Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SILIKOONMÄÄRE • Suurepärane niiskus-, kondensaadi-, soolaudu-, nõrga aluse ja happekindlus, samuti head antistaatilised omadused • Väga hea läbilöögitugevus võimaldab silikoonmääret kasutada dielektrilise isolaatorina, mis kaitseb tõhusalt akuklemme ja elektriühendusi • Sobib kasutamiseks alates: -50 °C kuni +250 °C Sisaldab Kood 100 g 0893 223 091 Silikoonmääre on keemiliselt inertne ja ohutu silikoonpasta, millel on suurepärased vetthülgavad ja määrimisomadused Silikoonmääret saab kasutada nii plast- kui ka kummidetailide määrimiseks. Silikoonmääre: selle eriomaduste tõttu on määret võimalik kasutada isoleerainena, mis talub elektrilist tugevust kuni 9 kV/mm. Soovitatakse kasutada tootmis-, keemia-, mehaanika-, puidutöötluse, laevaehituse, plastitööstuse ja paljudes teistes valdkondades ventiilide, kraanide, kettide, tigukonveierite määrdeainena, kuid ka valuvormide kleepumisvastase ainena, elektri- ja elektroonikasõlmedes, isolaatorites, liitmikes, liigendites, tihendites, vaakumkambrite kaantel, mõõteotsakutel jms. Enne silikoonmäärde pealekandmist tuleb töödeldavad detailid põhjalikult puhastada, et eemaldada eelneva määrdeaine jäägid. Soovitud paksusega kihi saavutamiseks tuleb määre spaatli või jäikade harjastega pintsli abil ühtlaselt laiali jaotada. Füüsikalised ja keemilised omadused Aluse- ja happekindlus Hea Niiskuskindlus Väga hea Soolaudukindlus Väga hea Polaarsete lahustite kindlus (alkohol, glükool jms) Väga hea Määrimisomadused Hea Läbilöögitugevus 9 kV/mm Olek Pastataoline Tihedus 20 °C (q ) juures 970 ± 0,1 Poolläbipaistev värvus Valge Töödeldud pinna läbitavus 260–300 dm 37
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=