Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Sisaldab kõrgkvaliteetset silikoonõli • Vähendab hõõrdumist • Optimaalsed määrimisomadused • Hoiab ära kleepumist • Takistab kulumist ja eemaldab nagina Eriti hea temperatuuritaluvus -50…+250 °C Lai kasutusala. Värvitu • Võib kasutada heledal taustal • Juhuslikul kokkupuutel tootega ei muuda selle värvi Ohutu toode • Kasutajasõbralik ja turvaline käsitlemine • Parandab töökoha ohutust ja kaitseb tervist • Tootel puuduvad hoiatussümbolid Hea materjalidega kokkusobivus Tõrjub niiskust ja kaitseb kummiosasid külmumise eest Võib kasutada kohtades, kus valmistatakse või hoitakse toiduaineid NSF H1¹ Tehnilistel põhjustel võib toode kokku puutuda toiduainetega. Kood 0893 221 000 Sisaldab 400 ml Keemiline baasaine Füsioloogiliselt ohutu sünteetiline õli Värvus Värvitu Tihedus +20°C 0,97 g/cm³ Töötemperatuur -50 °C...+250 °C Baasõli viskoossus +25 °C 350 mm²/s Kasutuskohad Liikuvate osade määrimine, puhastamine ja hooldus, eriti plasti-, masina-, toiduaine-, farmaatsia-, trüki- ja paberitööstuses. Plastosade vormi seest ohutult kättesaamiseks ja plastpindade kaitseks. Kasutamine Puhasta käsitletav pind. Pihusta u 20 cm kauguselt ühtlane kiht. Kui kasutatakse kohas, kus valmistatakse või hoitakse toiduaineid, siis tuleks kasutada tehniliselt vajalik, kuid minimaalne kogus määret. Kõrgkvaliteetne füsioloogiliselt ohutu, hõõrdumist vähendav määrdeaine ja eraldusõli NSF H1 registreeritud (Nr.: 135927), vastab USDA 1998 H1 nõuetele. SILICON-FLUID ¹ NSF H1 = Rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, mis tegeleb toiduainetööstuses kasutatavate toodete järelvalvega ning registreerimisega. 39
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=