Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Sisaldab Kood 150 ml 0893 051 • Pikaajaline määrimine lukkudele, hingedele ja liigenditele • Eemaldab krigina ja nagina • Kaitseb rooste eest • Ei sisalda vaiku, happeid ega silikooni • Eriti hea relvaõli • Takistab löökmeisli tera/ SDS puuri kinnikiilumist • Temperatuuritaluvus –30 °C ... +205 °C • Sulatab kiirelt jäätunud lukud • Määrib efektiivselt luku osad • Pikendab luku kasutusiga MÄÄRIV LUKUÕLI – SPRAY SULATAV LUKUÕLI Sisaldab Kood Pakend 45 ml 0893 052 090 1/24 41
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=