Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Määrib puutöömasinate tööpinnad ja takistab nende roostetamist • Neutraliseerib vaigu • Vähendab takerdumist ning laastude ja saepuru kleepumist • Puhastab ja määrib söötmisseadmed, reguleerrattad, roolid ja vasted • Sobib otsehöövlitele, automaatmäärdeseadmetele, saagidele ja kõikidele seadmetele kus liigub puu või muu sarnane • Lihtsustab ja kiirendab töötamist • Pikendab seadme iga • Takistab häireid • Kaitseb kulumise ja korrosiooni eest ka madalatel temperatuuridel • Kasutustemperatuur -5 °C ... +90 °C • Ei sisalda silikooni PUIDU MÄÄRE SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLI Lisatooted: Pudel suruõhuõlile 250 ml Kood 0891 400 090 Suruõhutööriistade igapäevaseks määrimiseks Sisaldab Kood 5 l 0893 070 200 l 0893 070 2 Sisaldab Kood 1 l 0893 050 5 43
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=