Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Universaalseks kasutamiseks Kasutatav igat tüüpi õhk-kompressorites. Vastab DIN 51506, VDL Väga usaldusväärne määrimine. Kõrge vananemiskindlus. Sisaldab korrosiooni- ning kulumisevastaseid lisandeid Kaitseb korrosiooni eest ka niisket õhku kokkusurudes. Usaldusväärne määrdeaine kompressoritele Kasutamine Kolb- ning kruvikompressorite määrimiseks kuni survetemperatuurini +220 ºC. Tähelepanu! Turbo-kompressoritel sobilik ainult laagrite määrimiseks. Kood 0893 050 506 Sisaldab 1000 ml Värvus Kollane Kinem. viskoossus (ASTM D 445) 98,5 mm²/s (+40 ºC) Tihedus (ASTM D 1298) 890 kg/m³ (+15 ºC) Hangumispunkt -8OC ISO-VG klass 100 Min ladustamisaeg 24 kuud KOMPRESSORIÕLI WK100 44
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=