Würth kataloog

Ankur raskelt koormatud kohtadesse Kasutamiseks kuivades siseruumides Tsinkpinnakattega ETA-02/0031 Paigaldus läbi kinnitatava detaili. Lihtne paigaldada: puuri auk, löö ankur kohale ja pinguta. Suurus Pikkus mm Max. kinnituspaksus mm Puuri Ø mm Ava sügavus mm Pingutusmoment Nm Kood Pakend tk. M6 117 50 10 65 15 0905 210 104 50 M8 130 50 12 80 30 0905 212 104 25 M10 141 45 15 95 50 0905 215 104 25 M12 155 40 18 105 80 0905 218 104 20 M16 191 50 24 130 160 0905 224 103 10 KIILANKUR W-HAZ-B 1) Tugevusvaru arvesse võetud yF=1,4. Kombineerides otse ja risti mõjuvaid jõudusid võtta arvesse Euroopa Tehnilise heakskiidu juhiseid (ETAG) lisa C. 2) Tavaline armeeritud betoon. Suurema betooni tugevuse korral suuremad väärtused. Koormused Ankru mõõt M6 M8 M10 M12 M16 Lubatud koormus otse 1) Ühele ankrule Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252)), s≥3 hef, c ≥1,5 hef N perm (kN) =C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), scr, sp≥3 hef, ccr, sp≥1,5 hef 7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 Lubatud koormus risti 1) Ühele ankrule Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/25), s≥10 hef, V perm (kN) =C20/252) 9,1 14,0 20,5 24,5 34,3 Survetsoon (pragudeta betoon C20/25), s≥10 hef, 9,1 14,0 20,7 34,3 48,0 Lubatud painutusmoment MpermNm 6,9 17,1 34,3 60 152 Lubatud koormus tule korral R30, R60, R90, R120 Toodud ETA heakskiidus ETA-02/0031 Tulepüsivus F30 (kN) 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 F60 (kN) 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 F90 (kN) 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 F120 (kN) 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 Mõõdud Min tsentrite vaheline kaugus smin≥ mm 50 60 70 80 100 Tsentrite vaheline kaugus scr, N≥ mm 150 180 213 240 300 Min kaugus äärest cmin≥ mm 50 60 70 80 100 Kaugus äärest ccr, N≥ mm 75 90 106,5 120 150 Min. materjali paksus hmin mm 100 120 140 160 200 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=