Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Eriti tõhus puhastusvahend ja õlieemaldi hoolduses, remondi- ja koostetöödel Kasutuskohad Puhastab kiirelt ja tõhusalt seadmete, mootorite, käigukastide, sidurite ja pidurite osad ning tööriistad. Eemaldab kinnikuivanud mustuse, õli, rasva, vaigu ja silikooni. Eemaldab liimi-, värvi- ja tihendusaine plekid. Kasutamine Pihusta puhastatavale pinnale ja lase mõjuda mõni hetk. Loputa mustus uuesti pihustades või rätiga pühkides. Tähelepanu! Võib kahjustada kummi- või plastosasid ning värvipindasid. Kontrolli sobivus enne kasutamist. Eriti tõhus puhastus • Kiire ja eriti tõhus • Eelpuhastaja ja rasvaeemaldaja enne värvi- ja liimimistöid • Lahustab ja eemaldab õlise, rasvase, nõgise kinnise mustuse Mitmeotstarbeline • Üks aine mitu kasutuskohta • Hoiab kokku kulutusi • Väiksem ladu • Vähem jäätmeid Täielikult aurustuv • Ei jää jääke ega tekita korrosiooni • Ei vaja järeltöötlust Tugev pihustus • Tungib väikestesse pragudesse ja lisab puhastusvõimsust • Loputab tõhusalt Ei sisalda silikooni ega orgaanilisi klooriühendeid (AOX) HD PUHASTUSSPRAY Kood 0890 108 8 Pakend 1/24 Sisaldab 600 ml Koostis Alifaatne süsivesinik Värvus Värvitu Tihedus 0,781 g/cm3 (20 °C) Leekpunkt < 21 °C 46
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=