Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Puhastamiseks ja ajutiseks määrimiseks füsioloogiliselt ja ökoloogiliselt tundlikesse kohtadesse. Võib kasutada kohtades, kus valmistatakse või hoitakse toiduaineid NSF H1¹ st tehnilistel põhjustel võib toode kokku puutuda toiduainetega. Head puhastus- ja rasvaeemaldusomadused Eemaldab õlid, vaigu ja silikoonijäägid. Pole ohusümboleid, nagu: F+, F, N või Xi Sobilik kasutamiseks füsioloogiliselt ja ökoloogiliselt tundlikes kohtades. Ohutu töötamine. Hea kokkusobivus materjalidega Ei sisalda atsetooni AOX-ühendite- ja silikoonivaba ¹ NSF H1 = Rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, mis tegeleb toiduainetööstuses kasutatavate toodete järelvalvega ning registreerimisega. Kasutamine Pihusta umbes 20 cm kauguselt puhastatavale pinnale ja lase kuivada. Kui kasutatakse kohas, kus valmistatakse või hoitakse toiduaineid, siis tuleks kasutada tehniliselt vajalik, kuid minimaalne kogus määret. NSF H1 registreeritud (Nr 135926), vastab USDA 1998 H1 nõuetele. MULTICLEAN Kasutuskohad Montaaži- ja hooldustööde käigus masinate, agregaatide ja tööriistade (mida kasutatakse toiduaine-, farmaatsia- ja trükitööstuses) jääkidevabaks puhastamiseks ja rasvaeemalduseks. Sobib kasutamiseks kohtades, kus ei soovitata kergesti süttivaid puhastusvahendeid. Kood 0890 109 6 Sisaldab 400 ml Keemiline baasaine Alifaatsed süsivesinikud Värvus Värvitu Tihedus +20 °C 0,77 g/cm3 Leekpunkt 40 °C 49
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=