Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 POLEERIMISPASTA Kood 0673 05 3 • Mõõdud: 160 x 70 x 70 mm • Värvus: sinine • Sobib: – roostevabadele terastele – terastele – värvilisele metallile NB! Lisa lihvpastat pöörlevale kettale Lisatooted: Metalli poleerimisketas Ø 50 mm Kood 0673 23 50 Metalli poleerimisketas Ø 75 mm Kood 0673 23 75 55
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=